八興
スプリングホース ESP
使用流体
空気/水/油/薬品
材質
軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色
クリアブルー
特性
柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(スプリング)
硬鋼線
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304513
ESP10100
1巻(100m)
10
16
100
(20℃)0.5/(50℃)0.25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86304531
ESP12100
1巻(100m)
12
18
100
(20℃)0.5/(50℃)0.25
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86304556
ESP1550
1巻(50m)
15
22
50
(20℃)0.5/(50℃)0.25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86304574
ESP1950
1巻(50m)
19
26
50
(20℃)0.4/(50℃)0.2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86304592
ESP2550
1巻(50m)
25
33
50
(20℃)0.4/(50℃)0.2
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
86304617
ESP3240
1巻(40m)
32
41
40
(20℃)0.3/(50℃)0.15
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
86304635
ESP3840
1巻(40m)
38
48
40
(20℃)0.3/(50℃)0.15
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
86304653
ESP5040
1巻(40m)
50
62
40
(20℃)0.3/(50℃)0.15
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86304714
ESP8100
1巻(100m)
8
13.5
100
(20℃)0.8/(50℃)0.4
¥
40,640
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86304732
ESP9100
1巻(100m)
9
15
100
(20℃)0.8/(50℃)0.4
¥
47,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません