メリー 骨抜きプライヤ

メリー 骨抜きプライヤ - 室本鉄工
(3件のレビュー)

魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。

仕様
ばね付
先曲りプライヤー形状
全長(mm)120トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86308013FBP30
5,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86308013
2022-05-29
用途: 魚の骨抜き
大久鮮魚店卸売・小売業

職場の人数分購入しよう!!と、思いまして
こちらの商品も使ってみたくなり、購入しました。
もうひとつ、気になる骨抜きがあるので(笑)
今度は、違う骨抜きも購入させてください(。-人-。)
よろしくお願いいたします<(_ _*)>

1が参考にしています
2022-05-10
用途: 魚下ろし
製造業

一般的なピンセット型の骨抜きとは異なり、魚の油で手が汚れていても、小骨を引き抜く際に、手から骨抜きが滑り出ることなく、しっかりと小骨を抜くことができます。またこの製品は各所がバリなく丁重に面取りされて作られており、分解して洗う際にも安心して作業できます。作り手の良心が感じられる製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86308013
2017-11-04
用途: 魚の骨抜き
株式会社テックMA製造業

血で汚れる事、綺麗に洗える事、にちゃんと着目して開発されている事が、単なるステンレス製品を流用するのとは違って来る事に成る。
こういった真面目な物造りが大事だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする