関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング

関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング - CAPTAIN STAG関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング - CAPTAIN STAG関の匠 カーブ キッチンバサミ ロング - CAPTAIN STAG

ロングタイプのカーブ刃。
刃先長さ10cmでカーブしているので、丸鶏や魚、甲殻類の解体にも最適。
分解して洗えるから衛生的。
くるみ割り、栓抜き、キャップオープナーとマルチに使える。

材質
ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
寸法(mm)
100×250×12
質量(g)
130
寸法
ロング
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658606UH-4736
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする