パール金属
マジックカーブ よく切れるギザ刃ハサミ
マジックカーブ形状の刃で常に最適な角度を維持できる。
細かいギザ刃で食材が逃げにくい。
特許取得済みの特殊形状ワッシャーでガタツキを軽減。
ハンドルの内側に特殊ラバーを施すことで、手が痛くなりにくい
材質
金属部/ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
200×95×15
質量(g)
102
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659060
CC-1436
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください