金具 丸カン A30×C5.5 ブラック

金具 丸カン A30×C5.5 ブラック ユタカメイク
(2件のレビュー)

トラスコ品番849-1695 材質ポリアセタール ブラック 質量(g)11 種類リンク 適合ベルト幅(mm)30 寸法A(mm)30 寸法C(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86333676 JG06
オープン
149
164 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-12-12
用途:
工作素材
フリーウェイ 様 (建設業・工事業)

内径Aが3.5㍉とあったが実際は4.0㍉
出来上がりが大きいと思い、測ったら大きい
パッケージにも3.5と記載あり
あわて手ワンサイズ小さいにのを発注
騙された!悔しい!

対象商品:
86333676
2021-11-11
用途:
工作の素材に
その他業種

金具となってますが材質表記をよく見るとプラです。
商品名なので仕方ないんでしょうが、ちょっと紛らわしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする