曜日別特売

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(1件のレビュー)
適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4307容量(L)18アズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86337946351345
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86337946
2017-10-03
用途: 高温チェーンの潤滑
製造業

以前よりこちらのメーカーのLF320を使用していましたが、長期で使うとチェーンについたオイルがタール状になり残留するのが気になり、メーカーに問い合わせた所こちらを推奨されました。長期で使ってみないと判りませんが今の所は問題なく使用できています。星4つなのは18リットルでしか購入できない点です。私のような小規模工場では18Lは数年分に相当する量です。他のグレートにあるように4L缶での販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする