スプレー(農機用チェーンオイル) 農機専用チェーンスプレー 330ml
二硫化モリブデンを配合したチェーン用オイルスプレー。
用途
コンバインチェーンの引き起こし・搬送・排ワラチェーンの潤滑。
刈払機・チェーンソーのチェーン駆動機器の潤滑。
乾燥機やコンベアのチェーン潤滑。
トラスコ品番868-2577
使用温度範囲(℃)-10~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(330mL×12本)
刈払機・チェーンソーのチェーン駆動機器の潤滑。
乾燥機やコンベアのチェーン潤滑。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チェーンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cheenrub/
2022-10-13