フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18内容量1個
全66種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86012351MJB-40-BL-10-104012225101066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012367MJB-40-BL-10-114012225101166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012376MJB-40-BL-10-124012225101266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012385MJB-40-BL-10-144012225101466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012394MJB-40-BL-10-154012225101566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012403MJB-40-BL-10-164012225101666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012412MJB-40-BL-10-184012225101866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012421MJB-40-BL-10-194012225101966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012437MJB-40-BL-10-204012225102066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012446MJB-40-BL-11-114012225111166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012455MJB-40-BL-11-124012225111266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012464MJB-40-BL-11-144012225111466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012473MJB-40-BL-11-154012225111566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012482MJB-40-BL-11-164012225111666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012491MJB-40-BL-11-184012225111866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012507MJB-40-BL-11-194012225111966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012516MJB-40-BL-11-204012225112066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012525MJB-40-BL-12-124012225121266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012534MJB-40-BL-12-144012225121466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012543MJB-40-BL-12-154012225121566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012552MJB-40-BL-12-164012225121666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012561MJB-40-BL-12-184012225121866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012577MJB-40-BL-12-194012225121966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012586MJB-40-BL-12-204012225122066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012595MJB-40-BL-14-144012225141466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012604MJB-40-BL-14-154012225141566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012613MJB-40-BL-14-164012225141666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012622MJB-40-BL-14-184012225141866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012631MJB-40-BL-14-194012225141966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012647MJB-40-BL-14-204012225142066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012656MJB-40-BL-15-154012225151566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012665MJB-40-BL-15-164012225151666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012674MJB-40-BL-15-184012225151866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012683MJB-40-BL-15-194012225151966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012692MJB-40-BL-15-204012225152066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012701MJB-40-BL-16-164012225161666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012717MJB-40-BL-16-184012225161866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012726MJB-40-BL-16-194012225161966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012735MJB-40-BL-16-204012225162066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012744MJB-40-BL-18-184012225181866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012753MJB-40-BL-18-194012225181966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012762MJB-40-BL-18-204012225182066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012771MJB-40-BL-19-194012225191966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012787MJB-40-BL-19-204012225192066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012796MJB-40-BL-20-204012225202066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012805MJB-40-BL-8-10401222581066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012814MJB-40-BL-8-11401222581166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012823MJB-40-BL-8-12401222581266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012832MJB-40-BL-8-14401222581466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86012841MJB-40-BL-8-15401222581566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする