曜日別特売

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8内容量1個
全136種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86048663XHS-56C-10-105662120.5101043.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048672XHS-56C-10-115662120.5101143.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048681XHS-56C-10-125662120.5101243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048697XHS-56C-10-145662120.5101443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048706XHS-56C-10-155662120.5101543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048715XHS-56C-10-165662120.5101643.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048724XHS-56C-10-175662120.5101743.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048733XHS-56C-10-185662120.5101843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048742XHS-56C-10-195662120.5101943.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048751XHS-56C-10-205662120.5102043.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048767XHS-56C-10-225662120.5102243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048776XHS-56C-10-245662120.5102443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048785XHS-56C-10-255662120.5102543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048794XHS-56C-10-285662120.5102843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048803XHS-56C-11-115662120.5111143.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048812XHS-56C-11-125662120.5111243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048821XHS-56C-11-145662120.5111443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048837XHS-56C-11-155662120.5111543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048846XHS-56C-11-165662120.5111643.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048855XHS-56C-11-175662120.5111743.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048864XHS-56C-11-185662120.5111843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048873XHS-56C-11-195662120.5111943.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048882XHS-56C-11-205662120.5112043.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048891XHS-56C-11-225662120.5112243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048907XHS-56C-11-245662120.5112443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048916XHS-56C-11-255662120.5112543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048925XHS-56C-11-285662120.5112843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048934XHS-56C-12-125662120.5121243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048943XHS-56C-12-145662120.5121443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048952XHS-56C-12-155662120.5121543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048961XHS-56C-12-165662120.5121643.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048977XHS-56C-12-175662120.5121743.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048986XHS-56C-12-185662120.5121843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86048995XHS-56C-12-195662120.5121943.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049004XHS-56C-12-205662120.5122043.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049013XHS-56C-12-225662120.5122243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049022XHS-56C-12-245662120.5122443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049031XHS-56C-12-255662120.5122543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049047XHS-56C-12-285662120.5122843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049056XHS-56C-14-145662120.5141443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049065XHS-56C-14-155662120.5141543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049074XHS-56C-14-165662120.5141643.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049083XHS-56C-14-175662120.5141743.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049092XHS-56C-14-185662120.5141843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049101XHS-56C-14-195662120.5141943.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049117XHS-56C-14-205662120.5142043.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049126XHS-56C-14-225662120.5142243.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049135XHS-56C-14-245662120.5142443.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049144XHS-56C-14-255662120.5142543.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86049153XHS-56C-14-285662120.5142843.2
8,110
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする