曜日別特売

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1内容量1個
全90種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86050447XHW-25C-10-102512.53.39.2511101032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050456XHW-25C-10-112512.53.39.2511101132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050465XHW-25C-10-122512.53.39.2511101232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050474XHW-25C-11-112512.53.39.2511111132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050483XHW-25C-11-122512.53.39.2511111232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050492XHW-25C-12-122512.53.39.2511121232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050501XHW-25C-4-102512.53.39.251141032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050517XHW-25C-4-112512.53.39.251141132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050526XHW-25C-4-122512.53.39.251141232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050535XHW-25C-4-42512.53.39.25114432.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050544XHW-25C-4-52512.53.39.25114532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050553XHW-25C-4-62512.53.39.25114632.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050562XHW-25C-4-6.352512.53.39.251146.3532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050571XHW-25C-4-82512.53.39.25114832.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050587XHW-25C-4-9.5252512.53.39.251149.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050596XHW-25C-5-102512.53.39.251151032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86050605XHW-25C-5-112512.53.39.251151132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050614XHW-25C-5-122512.53.39.251151232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050623XHW-25C-5-52512.53.39.25115532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050632XHW-25C-5-62512.53.39.25115632.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050641XHW-25C-5-6.352512.53.39.251156.3532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050657XHW-25C-5-82512.53.39.25115832.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050666XHW-25C-5-9.5252512.53.39.251159.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050675XHW-25C-6.35-102512.53.39.25116.351032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050684XHW-25C-6.35-112512.53.39.25116.351132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050693XHW-25C-6.35-122512.53.39.25116.351232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050702XHW-25C-6.35-6.352512.53.39.25116.356.3532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050711XHW-25C-6.35-82512.53.39.25116.35832.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050727XHW-25C-6.35-9.5252512.53.39.25116.359.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050736XHW-25C-6-102512.53.39.251161032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050745XHW-25C-6-112512.53.39.251161132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050754XHW-25C-6-122512.53.39.251161232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050763XHW-25C-6-62512.53.39.25116632.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050772XHW-25C-6-6.352512.53.39.251166.3532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050781XHW-25C-6-82512.53.39.25116832.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050797XHW-25C-6-9.5252512.53.39.251169.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050806XHW-25C-8-102512.53.39.251181032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
86050815XHW-25C-8-112512.53.39.251181132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050824XHW-25C-8-122512.53.39.251181232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86050833XHW-25C-8-82512.53.39.25118832.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
86050842XHW-25C-8-9.5252512.53.39.251189.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050851XHW-25C-9.525-102512.53.39.25119.5251032.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050867XHW-25C-9.525-112512.53.39.25119.5251132.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050876XHW-25C-9.525-122512.53.39.25119.5251232.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050885XHW-25C-9.525-9.5252512.53.39.25119.5259.52532.20.15
4,790
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050894XHW-25C-L-10-102512.53.39.25111010420.3
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050903XHW-25C-L-10-112512.53.39.25111011420.3
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050912XHW-25C-L-10-122512.53.39.25111012420.3
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050921XHW-25C-L-11-112512.53.39.25111111420.3
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
86050937XHW-25C-L-11-122512.53.39.25111112420.3
5,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする