NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
許容偏角(°)
1.5
材質(本体)
A2017
種類
ゴムタイプ
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)
FKM
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86058131
XGS2-15C-3-5
15
2.15
5
6.5
3
5
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058147
XGS2-15C-3-6
15
2.15
5
6.5
3
6
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058156
XGS2-15C-4.5-5
15
2.15
5
6.5
4.5
5
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058165
XGS2-15C-4-4
15
2.15
5
6.5
4
4
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058174
XGS2-15C-4-5
15
2.15
5
6.5
4
5
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058183
XGS2-15C-4-6
15
2.15
5
6.5
4
6
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058192
XGS2-15C-5-5
15
2.15
5
6.5
5
5
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058201
XGS2-15C-5-6
15
2.15
5
6.5
5
6
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058217
XGS2-15C-6-6
15
2.15
5
6.5
6
6
18
0.5
-
42000
0.15
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058226
XGS2-19C-4-5
19
2.65
6.5
7.7
4
5
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058235
XGS2-19C-5-5
19
2.65
6.5
7.7
5
5
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058244
XGS2-19C-5-6
19
2.65
6.5
7.7
5
6
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86058253
XGS2-19C-5-7
19
2.65
6.5
7.7
5
7
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058262
XGS2-19C-5-8
19
2.65
6.5
7.7
5
8
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86058271
XGS2-19C-6.35-8
19
2.65
6.5
7.7
6.35
8
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058287
XGS2-19C-6-6
19
2.65
6.5
7.7
6
6
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058296
XGS2-19C-6-6.35
19
2.65
6.5
7.7
6
6.35
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058305
XGS2-19C-6-7
19
2.65
6.5
7.7
6
7
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058314
XGS2-19C-6-8
19
2.65
6.5
7.7
6
8
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058323
XGS2-19C-8-8
19
2.65
6.5
7.7
8
8
20
0.8
-
33000
0.15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058332
XGS2-25C-10-10
25
3.25
9
9.5
10
10
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058341
XGS2-25C-10-12
25
3.25
9
9.5
10
12
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058357
XGS2-25C-12-12
25
3.25
9
9.5
12
12
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058366
XGS2-25C-5-6
25
3.25
9
9.5
5
6
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058375
XGS2-25C-5-8
25
3.25
9
9.5
5
8
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86058384
XGS2-25C-6.35-10
25
3.25
9
9.5
6.35
10
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058393
XGS2-25C-6.35-8
25
3.25
9
9.5
6.35
8
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058402
XGS2-25C-6-10
25
3.25
9
9.5
6
10
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058411
XGS2-25C-6-11
25
3.25
9
9.5
6
11
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058427
XGS2-25C-6-12
25
3.25
9
9.5
6
12
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86058436
XGS2-25C-6-6
25
3.25
9
9.5
6
6
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058445
XGS2-25C-6-8
25
3.25
9
9.5
6
8
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86058454
XGS2-25C-8-10
25
3.25
9
9.5
8
10
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058463
XGS2-25C-8-11
25
3.25
9
9.5
8
11
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058472
XGS2-25C-8-12
25
3.25
9
9.5
8
12
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058481
XGS2-25C-8-8
25
3.25
9
9.5
8
8
27
2.3
-
25000
0.15
¥
5,390
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058497
XGS2-30C-10-10
30
4
11
11
10
10
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058506
XGS2-30C-10-11
30
4
11
11
10
11
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058515
XGS2-30C-10-12
30
4
11
11
10
12
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058524
XGS2-30C-10-14
30
4
11
11
10
14
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058533
XGS2-30C-10-15
30
4
11
11
10
15
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058542
XGS2-30C-11-12
30
4
11
11
11
12
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058551
XGS2-30C-12-12
30
4
11
11
12
12
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86058567
XGS2-30C-12-14
30
4
11
11
12
14
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058576
XGS2-30C-12-15
30
4
11
11
12
15
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86058585
XGS2-30C-14-14
30
4
11
11
14
14
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058594
XGS2-30C-14-15
30
4
11
11
14
15
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058603
XGS2-30C-15-15
30
4
11
11
15
15
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058612
XGS2-30C-8-10
30
4
11
11
8
10
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86058621
XGS2-30C-8-11
30
4
11
11
8
11
30
3.3
-
21000
0.2
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ