800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)

800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業

形状ストレート 材質(本体)A105 形式800LB 規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト) 接続方式ソケットウェルド ハンドル形状丸形 口径レジューストポート 材質(弁箱)鍛鋼(A105) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86820377 T800WG1 15 1/2 玉形弁
21,500
14,980
16,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820386 T800WG1 20 3/4 玉形弁
24,000
15,980
17,578 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820395 T800WG1 25 1 玉形弁
33,800
21,980
24,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820404 T800WG1 40 1-1/2 玉形弁
58,200
37,980
41,778 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820413 T800WG1 50 2 玉形弁
81,000
51,980
57,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820422 T800WS1 15 1/2 仕切弁
20,200
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
86820431 T800WS1 20 3/4 仕切弁
20,900
14,980
16,478 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820447 T800WS1 25 1 仕切弁
34,800
21,980
24,178 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820456 T800WS1 40 1-1/2 仕切弁
57,500
36,980
40,678 (税込)
16日以内出荷

返品不可
86820465 T800WS1 50 2 仕切弁
77,700
49,980
54,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする