プラジェットPJ208A1

プラジェットPJ208A1 ヤヨイ化学
(1件のレビュー)

長尺床材や、塩ビ系床材を暖めて、軟らかくしたり曲げたりするのにご使用ください。
熱風・冷風・切の3段切替えタイプです。

付属品R型スタンド、交換用フィルター、スプーンノズル、熱風集中ノズル 質量(g)750 コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×191×213 風量(m3/min)0.18 風速(m/min)1000 内容量1台
注意
※ 床材溶接用にはご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
熱風温度(℃)
消費電力(W)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86946501 376-127 450、室温 AC100(50/60Hz) 1000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86946501 376-127 37031732 PJ-208A1 PJ-208A1 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所) 37031732 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所) 1台 13,980 税込15,378 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86946501
2015-12-26
用途:
チュ-ブ収縮

使いやすいので毎回購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする