ポータブルマルチガスモニター

ポータブルマルチガスモニター 理研計器

硫化水素(H2S)警報設定値1ppm対応
防爆構造ExiaⅡCT4X、本質安全防爆構造、水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当
三方向警報ランプで携帯者と周囲に危険をお知らせ、警報ブザーの音圧95dB以上
乾電池ユニット(付属)とリチウムイオン電池ユニット(別売)を併用可能

警報種類
ガス警報/自己保持、2段警報、TWA、STEL、OVER警報
故障警報/システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下
警報の表示
ガス警報/ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度値点滅、振動
故障警報/ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
付属品乾電池ユニット、単3形アルカリ乾電池×3本、テーパーノズル、ハンドストラップ 質量(g)約360 電源乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本/付属品)又はリチウムイオン電池ユニット(別売) 表示濃度/LCDデジタル 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)乾電池ユニット/15以上(25℃、新品乾電池、無警報、無照明時)、リチウムイオン電池ユニット/10以上(25℃、満充電時、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約71×173×43(突起部は除く) 機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示 音圧警報ブザー/95dB以上、30cmにて 吸引流量0.45L/min以上 使用温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露無きこと) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4X) 検知方式ポンプ吸引式 各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 検知範囲(基準レンジ(1デジット)) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86953063 GX-2012 TYPE-B(M) メタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
一酸化炭素(CO)/0~150ppm(1ppm)、サービスレンジ/~500ppm
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953072 GX-2012 TYPE-B(HC) イソブタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
一酸化炭素(CO)/0~150ppm(1ppm)、サービスレンジ/~500ppm
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953081 GX-2012 TYPE-C(M) メタン(vol%)・メタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953097 GX-2012 TYPE-C(HC) イソブタン(%LEL)・酸素・硫化水素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953106 GX-2012 TYPE-F(M) メタン(%LEL)・酸素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
153,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86953115 GX-2012 TYPE-F(HC) イソブタン(%LEL)・酸素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
153,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445324 GX-2012 TYPE-B(M) トレーサビリティ証明書付 メタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
一酸化炭素(CO)/0~150ppm(1ppm)、サービスレンジ/~500ppm
183,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445333 GX-2012 TYPE-B(HC) トレーサビリティ証明書付 イソブタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
一酸化炭素(CO)/0~150ppm(1ppm)、サービスレンジ/~500ppm
183,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445349 GX-2012 TYPE-C(M) トレーサビリティ証明書付 メタン(vol%)・メタン(%LEL)・酸素・硫化水素・一酸化炭素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445358 GX-2012 TYPE-C(HC) トレーサビリティ証明書付 イソブタン(%LEL)・酸素・硫化水素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
硫化水素(H2S)/0~30.0ppm(0.1ppm)
173,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445367 GX-2012 TYPE-F(M) トレーサビリティ証明書付 メタン(%LEL)・酸素 可燃性ガス(CH4)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445376 GX-2012 TYPE-F(HC) トレーサビリティ証明書付 イソブタン(%LEL)・酸素 可燃性ガス(HC)(%LEL)/0~100%LEL(1%LEL)
酸素(O2)/0~25.0vol%(0.1vol%)、サービスレンジ/~40.0vol%
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86953063 GX-2012 TYPE-B(M) 43664594 GX-FORCE 10 GX-FORCE 10 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664594 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86953072 GX-2012 TYPE-B(HC) 43664549 GX-FORCE 00 GX-FORCE 00 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664549 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86953081 GX-2012 TYPE-C(M) 43664610 GX-FORCE 11 GX-FORCE 11 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664610 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86953097 GX-2012 TYPE-C(HC) 43664558 GX-FORCE 01 GX-FORCE 01 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664558 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86953106 GX-2012 TYPE-F(M) 43664637 GX-FORCE 14 GX-FORCE 14 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664637 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86953115 GX-2012 TYPE-F(HC) 43664585 GX-FORCE 04 GX-FORCE 04 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664585 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445324 GX-2012 TYPE-B(M) トレーサビリティ証明書付 50746318 GX-FORCE 10 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 10 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746318 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445333 GX-2012 TYPE-B(HC) トレーサビリティ証明書付 50746275 GX-FORCE 00 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 00 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746275 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445349 GX-2012 TYPE-C(M) トレーサビリティ証明書付 50746327 GX-FORCE 11 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 11 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746327 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445358 GX-2012 TYPE-C(HC) トレーサビリティ証明書付 50746284 GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 01 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746284 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445367 GX-2012 TYPE-F(M) トレーサビリティ証明書付 50746345 GX-FORCE 14 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 14 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746345 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63445376 GX-2012 TYPE-F(HC) トレーサビリティ証明書付 50746309 GX-FORCE 04 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 04 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746309 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする