ハウスカー

ハウスカー アルインコ
(1件のレビュー)

農作業用プラスチックコンテナを乗せて快適な作業をこなせます。コンテナの運搬に最適。

最大積載荷重(kg)50 荷台寸法(幅)(m)0.38 荷台寸法(長さ)(m)0.54 全長(m)0.58 全高(m)0.85 質量(kg)7.0 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88925532 SKM-01S
15,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88925532
2022-10-17
用途:
厨房と外にある大型冷蔵庫までの運搬
医療・福祉・介護関連業

我が作業において、ちょうど良い大きさで、小回り良く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする