コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21527004 | OCR-05W | 58064146 | OCR-RCT01W |
|
リモコンコンセント 電気器具用800W対応 | オーム電機 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 21527004
- 用途:
- 夏に扇風機を遠くからオン、オフするのに使用
途中に障害物があるとうまくオン、オフできませんが、何も障害物がない状態であれば問題なくオン、オフできて便利になりました。
- 対象商品:
- 21527004
- 用途:
- 集塵機の無線スイッチ化に
集塵機(マキタ:M442)のスイッチ操作を遠隔操作にする為に使用。
この製品の対応電力では集塵機を動かせないのでパワーリレー(オムロン:G7J-4A-T AC100/120)で増幅して集塵機を駆動しています。
「最大800W」の表示がありますが、分解して基盤に搭載されているリレーを確認したところ、定格400W以下で使用した方が無難で、瞬間電力を最大800Wくらいにしておきましょう。
当然、電気ヒーターやこたつなど、消費電力の大きな物は使用不可能です。
受信可能な距離はだいたい5mくらい。
受信可能な範囲は、正面から上向きは90度まで感動良好、正面かた左右方向は50度くらいが感度が良く更に横に行くと70度くらいまでは何とか受信してくれるといった感じ。
リモコンにキーホルダーなどのリングを取り付け可能な穴がありますが、壁に取り付けたフックからリモコンを取る時に思うようにフックからリングが外れず、意外と不便なので、リモコンのホルダも付属してほしいところ。
!注意!
今回、集塵機の電気系統を改造していますが、中半端な知識で真似する事は電気火災の要因になります。
気温差による結露や粉塵の付着からくる漏電によるリスクと対策、ハーネスや端子の選定ミスによるリスク、パワーリレーと既存のスイッチの配線ミスによるリスク、等々を想定できないのであれば絶対にやめるべきです。
- 対象商品:
- 86990066
- 用途:
- 作業台から小型換気扇のON/OFF。ひもを引っ張りに行かないで済む
問題ありません。リモコンの形状が薄いので、まぎれないようにストラップを付けました。
動作その他満足していますが、同一周波数でいいからリモコンを追加購入できるといいですね。複数位置や換気扇直下での作業があるので、各所にリモコンを配置できれば、持って歩かないで済みます。
- 対象商品:
- 86990041
- 用途:
- シーリングライトの点滅
画像がなくOCR-05のみ画像が有ったので、OCR-05の受信器がわのみと勝手に誤解して注文してしまった。
画像の付いていない製品を注文しない様にします。
反省しています。
間違ったけどそれはそれで使用できそうです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)