シールドチューブ(銅箔ツインレール式)

シールドチューブ(銅箔ツインレール式) - デンカエレクトロンシールドチューブ(銅箔ツインレール式) - デンカエレクトロンシールドチューブ(銅箔ツインレール式) - デンカエレクトロン
材質銅箔部:特殊銅箔シート使用温度範囲(℃)-20~85規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格材質(シート)ポリエステルクロス入りPVCシート標準色材質(レール)PVC内容量1本
全24種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86993015TRSX-20-1120±363±3
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993024TRSX-20-5520±363±3
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993033TRSX-20-252520±363±3
オープン
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993042TRSX-25-1125±379±3
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993051TRSX-25-5525±379±3
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993067TRSX-25-252525±379±3
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993076TRSX-30-1130±394±3
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993085TRSX-30-5530±394±3
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
86993094TRSX-30-252530±394±3
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993103TRSX-40-1140±3126±3
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993112TRSX-40-5540±3126±3
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993121TRSX-40-252540±3126±3
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993137TRSX-50-1150±3157±3
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993146TRSX-50-5550±3157±3
オープン
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993155TRSX-50-252550±3157±3
オープン
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993164TRSX-60-1160±3188±3
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993173TRSX-60-5560±3188±3
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993182TRSX-60-252560±3188±3
オープン
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993191TRSX-80-1180±3251±3
オープン
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993207TRSX-80-5580±3251±3
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993216TRSX-80-252580±3251±3
オープン
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
86993225TRSX-110-11110±3345±3
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993234TRSX-110-55110±3345±3
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
86993243TRSX-110-2525110±3345±3
オープン
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする