ファーツリーマウント付きタイ

ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。

寸法L(mm)383 最大結束径(Φmm)100 適合メネジ/貫通穴専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法A(mm)17.4 寸法B(mm)11.5 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)4.8 ΦC16 取付穴径(Φmm)7.7-8.0 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0 特性難燃 内容量1袋(50本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86999866 T50LFT8-HSB
オープン
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする