植物物語化粧石鹸

植物物語化粧石鹸 LION(ライオン)
(3件のレビュー)

主原料の100%が植物生まれ。肌にやさしい洗いごこち。豊かでクリーミィな泡立ちで、さっぱり洗えてすべすべな素肌に仕上げます。やさしい『ホワイトフローラル』の香り。

主原料100%植物性石けん用素地(パーム使用) シリーズ植物物語
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88138206 - 1個(90g) レギュラー
オープン
 
 
取扱い終了
88138215 - 1箱(90g×3個) レギュラー
オープン
 
 
取扱い終了
88138242 - 1箱(140g×3個) バスサイズ
オープン
 
 
取扱い終了
88138224 - 1箱(90g×6個) レギュラー
オープン
 
 
取扱い終了
58087505 - 1個(100g) -
オープン
 
 
取扱い終了
88138233 - 1個 バスサイズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88138242
2020-12-06
用途:
営業終了時の日課の汗を流す一時
飲食業

さっぱりとした使い心地で泡立ちが良い。最後に残った部分と新しい石鹸が結合できると無駄がなくなるのですが。

対象商品:
88138224
2019-07-08
用途:
作業後の手洗い
製造業

いい香りではあるのですが、ちょっときつすぎるようにおもうので少し抑えてもらえればと思います。

対象商品:
88138224
2017-09-01
用途:
風呂用に。

泡立ちもよく、汚れもよく落ちるので満足しています。サイズがもっと多きとよいと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする