ミニミニエックス2型(MMX2-106-400-700-)

ミニミニエックス2型(MMX2-106-400-700-) マルヤス機械

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

用途一般製品・加工品等の搬送 機長(mm)7000 ベルト幅(mm)400 質量(kg)68 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)目安/20 内容量1台
お気に入りに追加
126件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86579692 MMX2-106-400-700-IV-100-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579701 MMX2-106-400-700-IV-100-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579717 MMX2-106-400-700-IV-100-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579726 MMX2-106-400-700-IV-12.5-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579735 MMX2-106-400-700-IV-12.5-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579744 MMX2-106-400-700-IV-12.5-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579753 MMX2-106-400-700-IV-120-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579762 MMX2-106-400-700-IV-120-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579771 MMX2-106-400-700-IV-120-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579787 MMX2-106-400-700-IV-150-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579796 MMX2-106-400-700-IV-150-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579805 MMX2-106-400-700-IV-150-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579814 MMX2-106-400-700-IV-15-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579823 MMX2-106-400-700-IV-15-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579832 MMX2-106-400-700-IV-15-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579841 MMX2-106-400-700-IV-180-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579857 MMX2-106-400-700-IV-180-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579866 MMX2-106-400-700-IV-180-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579875 MMX2-106-400-700-IV-18-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579884 MMX2-106-400-700-IV-18-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579893 MMX2-106-400-700-IV-18-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579902 MMX2-106-400-700-IV-25-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579911 MMX2-106-400-700-IV-25-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579927 MMX2-106-400-700-IV-25-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579936 MMX2-106-400-700-IV-30-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579945 MMX2-106-400-700-IV-30-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579954 MMX2-106-400-700-IV-30-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579963 MMX2-106-400-700-IV-36-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579972 MMX2-106-400-700-IV-36-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579981 MMX2-106-400-700-IV-36-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86579997 MMX2-106-400-700-IV-50-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580006 MMX2-106-400-700-IV-50-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580015 MMX2-106-400-700-IV-50-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580024 MMX2-106-400-700-IV-60-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580033 MMX2-106-400-700-IV-60-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580042 MMX2-106-400-700-IV-60-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580051 MMX2-106-400-700-IV-75-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580067 MMX2-106-400-700-IV-75-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580076 MMX2-106-400-700-IV-75-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580085 MMX2-106-400-700-IV-90-A
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580094 MMX2-106-400-700-IV-90-M
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580103 MMX2-106-400-700-IV-90-O
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580112 MMX2-106-400-700-K-100-A
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580121 MMX2-106-400-700-K-100-M
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580137 MMX2-106-400-700-K-100-O
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580146 MMX2-106-400-700-K-12.5-A
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580155 MMX2-106-400-700-K-12.5-M
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580164 MMX2-106-400-700-K-12.5-O
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580173 MMX2-106-400-700-K-120-A
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86580182 MMX2-106-400-700-K-120-M
444,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする