ミニミニエックス2型(MMX2-304-100-600-)

ミニミニエックス2型(MMX2-304-100-600-) マルヤス機械

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

用途一般製品・加工品等の搬送 機長(mm)6000 ベルト幅(mm)100 質量(kg)23 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)目安/20 内容量1台
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86743946 MMX2-304-100-600-IV-100-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86743955 MMX2-304-100-600-IV-100-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86743964 MMX2-304-100-600-IV-100-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86743973 MMX2-304-100-600-IV-12.5-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86743982 MMX2-304-100-600-IV-12.5-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86743991 MMX2-304-100-600-IV-12.5-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744007 MMX2-304-100-600-IV-120-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744016 MMX2-304-100-600-IV-120-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744025 MMX2-304-100-600-IV-120-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744034 MMX2-304-100-600-IV-150-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744043 MMX2-304-100-600-IV-150-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744052 MMX2-304-100-600-IV-150-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744061 MMX2-304-100-600-IV-15-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744077 MMX2-304-100-600-IV-15-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744086 MMX2-304-100-600-IV-15-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744095 MMX2-304-100-600-IV-180-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744104 MMX2-304-100-600-IV-180-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744113 MMX2-304-100-600-IV-180-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744122 MMX2-304-100-600-IV-18-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744131 MMX2-304-100-600-IV-18-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744147 MMX2-304-100-600-IV-18-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744156 MMX2-304-100-600-IV-25-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744165 MMX2-304-100-600-IV-25-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744174 MMX2-304-100-600-IV-25-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744183 MMX2-304-100-600-IV-30-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744192 MMX2-304-100-600-IV-30-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744201 MMX2-304-100-600-IV-30-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744217 MMX2-304-100-600-IV-36-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744226 MMX2-304-100-600-IV-36-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744235 MMX2-304-100-600-IV-36-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744244 MMX2-304-100-600-IV-50-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744253 MMX2-304-100-600-IV-50-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744262 MMX2-304-100-600-IV-50-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744271 MMX2-304-100-600-IV-60-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744287 MMX2-304-100-600-IV-60-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744296 MMX2-304-100-600-IV-60-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744305 MMX2-304-100-600-IV-75-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744314 MMX2-304-100-600-IV-75-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744323 MMX2-304-100-600-IV-75-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744332 MMX2-304-100-600-IV-90-A
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744341 MMX2-304-100-600-IV-90-M
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744357 MMX2-304-100-600-IV-90-O
230,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744366 MMX2-304-100-600-K-100-A
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744375 MMX2-304-100-600-K-100-M
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744384 MMX2-304-100-600-K-100-O
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744393 MMX2-304-100-600-K-12.5-A
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744402 MMX2-304-100-600-K-12.5-M
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744411 MMX2-304-100-600-K-12.5-O
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744427 MMX2-304-100-600-K-120-A
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86744436 MMX2-304-100-600-K-120-M
205,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする