接続ケーブル(KB40S-4F1H)
コネクタ仕様
【CN1】富士通製360形
【CN2】ヒロセ電機製 MIL360形-MILコネクタ 1:1結線
タイプ【ケーブル】丸型/40芯
定格電流(A)1
難燃性VW-1
ケーブル外径(Φmm)8.9
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
導体外径(Φmm)Φ0.38
導体断構成(本/mm)7/0.127(AWG28)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上
耐電圧(V/min)AC2000
内容量1個
【CN2】ヒロセ電機製 MIL360形-MILコネクタ 1:1結線