東洋技研 東洋技研の 制御機器 東洋技研の 接続・省配線(制御機器) 東洋技研の 端子台 適合工具(マイナスドライバー) 適合工具(マイナスドライバー) 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VT5-1 VT5-2 適合 選択解除 VTZ-2.5/※(-PE)、VTZ-4/※(-PE)、VTZ-6/2(-PE)VTZ-6/2(-PE)、VTZ-10/2(-PE) 先端厚さ(mm) 選択解除 0.61 先端サイズ(mm) 選択解除 3.55.3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87051045 VT5-2 VTZ-2.5/※(-PE)、VTZ-4/※(-PE)、VTZ-6/2(-PE) 0.6 3.5 ¥2,130 取扱い終了返品不可 87051054 VT5-1 VTZ-6/2(-PE)、VTZ-10/2(-PE) 1 5.3 ¥1,030 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 端子台 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ビデオ変換器 ATEN 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ 組端子台 東洋技研 税込¥604~ ¥549~ 端子カバー E5GC ねじ端子台タイプ用 BUHINシリーズ omron(オムロン) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ フジコン ねじなし端子台 フジコン 税込¥285~ ¥259~ 組端子台 東洋技研 税込¥637~ ¥579~ 組端子台 ユーボン 税込¥1,318~ ¥1,198~ ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ フルハーネス安全帯 本体のみ IDEC(和泉電気) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥395~ ¥359~ ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 シリアルデバイスサーバー ATEN 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)端子台端子台その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「端子台」にはこんなカテゴリがあります スタッド端子台 コネクタ端子台変換ユニット I/Oリレーターミナル 端子台ボックス スクリューレス端子台 ネジ式端子台 DINレール端子台 固定端子台 端子台その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品