アポロエリア 300M(2段張り)延長可能セット
イノシシ、ハクビシン、タヌキ、キツネなどの野生生物から農作物を守ります。
別売の延長キットにより300m(2段)まで延長できます。
電源は、単2形アルカリ乾電池8個、外部バッテリーコードで12Vバッテリー、ACアダプターで100V電源の3電源が使用可能です。
防雨型ですので、屋外での使用可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切り替えが可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板、単2形アルカリ乾電池
寸法(mm)270.5×120×140
質量(kg)2.5
電源単2形アルカリ乾電池(8個)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ACアダプター(100V電源)
出力電圧(V)DC10000
モード切替昼夜(連続)/夜間
内容量1セット
注意
※12Vバッテリー、ACアダプタは別売です。※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
防鳥・防獣用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87062123 | SP-2013 | 73819716 | SP-2018 |
![]() |
ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット | アポロ | 1セット | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 87062123
2016-09-30
- 用途:
- 水田のイノシシよけ
イシハラ電化 様
(卸売・小売業)
セット内容に、ACアダプタと有ったのですが付属していなかった!!
MonotaROからの回答
こちらACアダプタや12Vバッテリーには対応しておりますが、付属は致しておりません。
付属品の項目をご確認頂きますよう、お願い申し上げます。