SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-090DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.369材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)50000軸方向ばね定数(N/mm)54軸方向変位(mm)±1.3内容量1個
全28種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819092SFC-090DA2-25B-25B994423022-8.347252598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819101SFC-090DA2-25B-28B994423022-8.347252898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819117SFC-090DA2-25B-30B994423022-8.347253098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819126SFC-090DA2-25B-32B994423022-8.347253298.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819135SFC-090DA2-25B-35B994423022-8.347253598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819144SFC-090DA2-25B-38B994423022-8.347253898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819153SFC-090DA2-25B-40B994423022-8.347254098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819162SFC-090DA2-28B-28B994423022-8.347282898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819171SFC-090DA2-28B-30B994423022-8.347283098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819187SFC-090DA2-28B-32B994423022-8.347283298.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819196SFC-090DA2-28B-35B994423022-8.347283598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819205SFC-090DA2-28B-38B994423022-8.347283898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819214SFC-090DA2-28B-40B994423022-8.347284098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819223SFC-090DA2-30B-30B994423022-8.347303098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819232SFC-090DA2-30B-32B994423022-8.347303298.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819241SFC-090DA2-30B-35B994423022-8.347303598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819257SFC-090DA2-30B-38B994423022-8.347303898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819266SFC-090DA2-30B-40B994423022-8.347304098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819275SFC-090DA2-32B-32B994423022-8.347323298.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819284SFC-090DA2-32B-35B994423022-8.347323598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819293SFC-090DA2-32B-38B994423022-8.347323898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819302SFC-090DA2-32B-40B994423022-8.347324098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819311SFC-090DA2-35B-35B994423022-8.347353598.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819327SFC-090DA2-35B-38B994423022-8.347353898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819336SFC-090DA2-35B-40B994423022-8.347354098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819345SFC-090DA2-38B-38B994423022-8.347383898.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819354SFC-090DA2-38B-40B994423022-8.347384098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
37819363SFC-090DA2-40B-40B994423022-8.347404098.6
47,230
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする