NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2
常用トルク(N・m)
1
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A7075
質量(g)
14
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
2
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.2×10
-7
ねじ寸法M
M2
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
450
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
4
5
6
8
軸穴径D2(Φmm)
4
5
6
8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37477727
XBW-19C2-4-4
19
8.5
2.5
7.1
9
4
4
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477736
XBW-19C2-4-5
19
8.5
2.5
7.1
9
4
5
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477745
XBW-19C2-4-6
19
8.5
2.5
7.1
9
4
6
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477754
XBW-19C2-4-8
19
8.5
2.5
7.1
9
4
8
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477763
XBW-19C2-5-5
19
8.5
2.5
7.1
9
5
5
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477772
XBW-19C2-5-6
19
8.5
2.5
7.1
9
5
6
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477781
XBW-19C2-5-8
19
8.5
2.5
7.1
9
5
8
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477797
XBW-19C2-6-6
19
8.5
2.5
7.1
9
6
6
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477806
XBW-19C2-6-8
19
8.5
2.5
7.1
9
6
8
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37477815
XBW-19C2-8-8
19
8.5
2.5
7.1
9
8
8
25.5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください