HIROSE(ヒロセ電機)
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87071214
FDA-15P(05)
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071223
FDB-25P(05)
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87071232
FDC-37P(05)
37
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
87071257
FDE-9P(05)
9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください