弁慶(本間冬治工業) 弁慶(本間冬治工業)の 厨房用品 弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械 弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類 ハーフサイズ グラスラック 10仕切 ハーフサイズ グラスラック 10仕切 注文コード 87137827 外形寸法(mm)250×500×H135 有効深さ(mm)155 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.40 仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HG-10-105 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87137827 HG-10-105 ¥7,100 ¥5,998 ¥5,998 ¥6,598 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター SUGICO(スギコ) 税込¥604 ¥549 バスケットへ 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット SUGICO(スギコ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ディッシャウェル SUGICO(スギコ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 洗米機 RWO-38・RW-38BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-48A・RWO-48BN用 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 洗米コラム SUGICO(スギコ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 洗米機 RWO-28 部品 ストレーナー角アミ SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 税込¥450,780 ¥409,800 バスケットへ コンクエコ シーバイエス 税込¥3,298 ¥2,998 (7) 業務用コーヒーマシン カリタ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ 業務用コーヒーマシン カリタ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ かちこれ ドリンクサーバー3.5L 和平フレイズ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アトラスパスタマシーン ATL-150 アトラス 税込¥13,948~ ¥12,680~ (3) グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ グリーストラップ (床置式) カクダイ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 税込¥76,978~ ¥69,980~ 丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ) 税込¥43,978~ ¥39,980~ 金属検出システムシリーズ ダストパン HG1770MD ユニテール 税込¥2,858 ¥2,598 金属検出システムシリーズ ハンドブラシ(R) TD5707 ユニテール 税込¥8,028 ¥7,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械洗浄消毒機器類洗浄用ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります 特殊洗浄機 洗浄機/乾燥機用ホース/その他関連商品 殺菌庫 洗浄用ラック 業務用食洗機 シェアする マイページ 最近見た商品