アポロ家庭菜園用電柵 100mセット

アポロ家庭菜園用電柵 100mセット アポロ

イノシシ、タヌキ、キツネなどの野生生物から大事な家庭菜園などを守ります。
周囲100mセット商品です。
防雨型ですので、屋外での使用可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切換が可能で、夜間モードは受光センサーにて出力ランプが点滅します。

セット内容ポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、ポール碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線(1.5m)、本体取付金具(ビス付)、危険表示板3枚、単二形アルカリ乾電池8本 電源(V)DC12(単二形アルカリ乾電池8個) 出力電圧(V)6000 本体質量(kg)2.5 モード切替昼夜(連続)/夜間 有効距離(m)200(100×2段張り) 内容量1セット
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87095933 SP-2007
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする