デジタル計量カップ「ファリーヌ」

デジタル計量カップ「ファリーヌ」 ドリテック
(1件のレビュー)

粉や液体もはかれる計量カップ型スケール。
「水」「牛乳」「食用油」「小麦粉」をはかれる『モード』ボタン(比重を計算してmLまたはカップ単位で表示します)
「mL」と「カップ」の単位を変換できる『mL/カップ』ボタン。
『0表示』ボタンで、材料を追加して計量できます。
計量カップは取り外して洗えます。

容量(mL)1000 最小表示(g)1 最大計量(kg)1 耐熱温度(℃)(カップ部)-30~+120 付属品リチウム電池CR2032(1個)<動作確認用> 材質(本体)ABS樹脂、(計量カップ)ポリプロピレン 寸法(mm)210×146×140 質量(g)315 オートパワーオフ約2分 内容量1台
注意
※電子レンジ、食洗機、冷凍庫はご使用頂けません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87144425 CS-100WT ホワイト
3,500
 
 
取扱い終了
87144434 CS-100GN グリーン
3,500
 
 
取扱い終了
87144443 CS-100PK ピンク
3,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタルカップスケール CS-100 ドリテック
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87144443
2022-08-10
用途:
料理

粉や液体もはかれる計量カップ型なので満足しています。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする