ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 60W仕様 ベルト幅247mm)

ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 60W仕様 ベルト幅247mm) オークラ輸送機

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

実ベルト幅BW(mm)247 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) ベルト色 取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側 フレーム幅FW(mm)295 入力電源(V)単相100 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)60 内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定速(m/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88537355 DMH25DR100N43R06X 50HZ 1000 38.2
169,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537364 DMH25DR100N43R06X 60HZ 1000 46.3
169,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537373 DMH25DR150N43R06X 50HZ 1500 38.2
178,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537382 DMH25DR150N43R06X 50HZ 1500 38.2
178,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537391 DMH25DR200N43R06X 50HZ 2000 38.2
190,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537407 DMH25DR200N43R06X 60HZ 2000 46.3
190,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537416 DMH25DR250N43R06X 50HZ 2500 38.2
198,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537425 DMH25DR250N43R06X 60HZ 2500 46.3
198,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537434 DMH25DR300N43R06X 50HZ 3000 38.2
211,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88537443 DMH25DR300N43R06X 60HZ 3000 46.3
211,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88537355 DMH25DR100N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537364 DMH25DR100N43R06X 60HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537373 DMH25DR150N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537382 DMH25DR150N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537391 DMH25DR200N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537407 DMH25DR200N43R06X 60HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537416 DMH25DR250N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537425 DMH25DR250N43R06X 60HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537434 DMH25DR300N43R06X 50HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました
88537443 DMH25DR300N43R06X 60HZ 25627718 DMH DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 25627718 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 1台 85,940 税込94,534 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする