キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット

キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット - アイリスオーヤマ

取っ手がとれるので、調理、食卓、保存をこれ一台ででき、収納も簡単です。
アルミダイキャストストで熱変形に強く軽量化したフライパンです。
セラミックコーティングで洗いやすく、遠赤外線効果でふっくらおいしい料理ができます。
内側は白色で外側はマカロンカラーなので、料理や食卓が華やかになります。

セット内容フライパン26cm、なべ18cm、マルチハンドルCQPーH2材質【フライパン・なべ】本体/アルミニウム合金、【マルチハンドル】フェノール樹脂・ガラス入りナイロン・ABS樹脂・シリコン樹脂・ステンレス(SUS304)表面処理【フライパン・なべ】内面・外面/セラミック塗装内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88073711CQP-SE3Bピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
88073727CQP-SE3Bオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
88073736CQP-SE3Bライトグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする