CQP-SE3B キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット アイリスオーヤマ 88073711

※セット内容

CQP-SE3B キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット アイリスオーヤマ 88073711 CQP-SE3B キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット アイリスオーヤマ 88073711 CQP-SE3B キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット アイリスオーヤマ 88073711 CQP-SE3B キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット アイリスオーヤマ 88073711

キッチンシェフ セラミッククイックパン 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88073711 品番CQP-SE3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取っ手がとれるので、調理、食卓、保存をこれ一台ででき、収納も簡単です。
アルミダイキャストストで熱変形に強く軽量化したフライパンです。
セラミックコーティングで洗いやすく、遠赤外線効果でふっくらおいしい料理ができます。
内側は白色で外側はマカロンカラーなので、料理や食卓が華やかになります。

セット内容フライパン26cm、なべ18cm、マルチハンドルCQPーH2 材質【フライパン・なべ】本体/アルミニウム合金、【マルチハンドル】フェノール樹脂・ガラス入りナイロン・ABS樹脂・シリコン樹脂・ステンレス(SUS304) ピンク 表面処理【フライパン・なべ】内面・外面/セラミック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする