変換アダプター

変換アダプター ELPA
(12件のレビュー)

口金E26→E17 質量(g)19 定格250V 3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×60×30 電球100Wまで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87203164 B-1664H
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87203164
2021-01-25
用途:
埋め込みダウンライト

元は26口径の渦巻き状の蛍光灯が付いていました。球切れの歳、26口径のLEDにしようと購入…しかしLED電球の外径が大きく使用出来ずLED17口径を変換プラグでの使用を試みました。しかし変換プラグのネジ山の長さが足りないのか…奥まで行かず使えませんでした。変換プラグが駄目なのか…器具が悪いのかは分かりません。

対象商品:
87203164
2019-06-16
用途:
古い器具の移設、修理依頼を受けました。その際、お客様の要望でランプをLED球をE17タイプを選定されたので変換アダプターを購入、対応しました。
製造業

機能的には問題ないのですが、黒色があればソケット部分との色が合わせられて、よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87203164
2019-01-31
用途:
照明器具の取り換え
農・林・水産業

ダウンライトの電球を取り換え時に使用しました。
E26の口金にE17のLED電球を取り付けました。
安価で、使用上も問題ありませんでした。

対象商品:
87203164
2019-01-05
用途:
口径の異なるLEDを持っていたが使えず困っていた
教育・研究機関

LEDの変換に大変役立ち感謝しています。ありがとうございました。

対象商品:
87203164
2018-03-25
用途:
玄関灯のLED化

玄関灯がツイン球なのでGX10q→E26→E17に変更する工事完了しました。E17変換アダプターのサイズが小さめだったので変換アダプターを2種類つなげても玄関灯の箱内に収まりました。使用球13w→約4wに変更でき節電することができました。又、別途使用場所があるのでリピート購入したいと思います。

対象商品:
87203164
2018-03-21
用途:
玄関灯のLED化

玄関灯がツイン球なのでGX10q→E26→E17に変更する為に変換アダプターを購入しました。10%offと500円offを使用して安く購入でき助かりました。今日は雨が降っているので後日、電気工事をします。即納対応して頂き有難うございました。商品については後日レビューします。

対象商品:
87203164
2018-06-01
用途:
管球交換時の節電対応

口金径をE26からE17に変更してLED電球を取付、節電でき助かります。リピート購入しました。

対象商品:
87203164
2018-09-28
用途:
LED化で利用
サービス業

常備灯用にサイズダウン時に利用しました。色が白いので、器具との相性がありますが、機能上は普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする