TQB2シリーズ

TQB2シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 定格電流(UL)(A)230 内容量1個
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87405132 TQB20002 2P M10 35 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405141 TQB20003 3P M10 35 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405157 TQB20004 4P M10 35 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405333 TQB200D03A 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405342 TQB200D03B 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405351 TQB200D03C 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405367 TQB200D03D 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405376 TQB200D03E 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405385 TQB200D03F 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405394 TQB200D03G 3P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405175 TQB200D01A 1P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405184 TQB200D01B 1P M6/M10 77.5 310
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
87405193 TQB200D01C 1P M6/M10 77.5 310
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
87405202 TQB200D01D 1P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405211 TQB200D01E 1P M6/M10 77.5 310
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
87405227 TQB200D01F 1P M6/M10 77.5 310
3,660
 
 
取扱い終了

返品不可
87405236 TQB200D01G 1P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405254 TQB200D02A 2P M6/M10 77.5 310
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
87405263 TQB200D02B 2P M6/M10 77.5 310
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
87405272 TQB200D02C 2P M6/M10 77.5 310
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
87405281 TQB200D02D 2P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405297 TQB200D02E 2P M6/M10 77.5 310
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
87405306 TQB200D02F 2P M6/M10 77.5 310
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
87405315 TQB200D02G 2P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405412 TQB200D04A 4P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405421 TQB200D04B 4P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405437 TQB200D04C 4P M6/M10 77.5 310
13,380
 
 
取扱い終了

返品不可
87405446 TQB200D04D 4P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405455 TQB200D04E 4P M6/M10 77.5 310
13,380
 
 
取扱い終了

返品不可
87405464 TQB200D04F 4P M6/M10 77.5 310
13,380
 
 
取扱い終了

返品不可
87405473 TQB200D04G 4P M6/M10 77.5 310
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405482 TQB200L02 2P M10 35 250
2,650
 
 
取扱い終了

返品不可
87405491 TQB200L03 3P M10 35 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
87405507 TQB200L04 4P M10 35 250
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87405132 TQB20002 87418335 TXM30002 画像準備中 ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 3,498 税込3,848 メーカーモデルチェンジ後継品
87405141 TQB20003 87418344 TXM30003 TXM30003 ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87418344 ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ後継品
87405157 TQB20004 87418353 TXM30004 画像準備中 ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ後継品
87405333 TQB200D03A 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405342 TQB200D03B 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405351 TQB200D03C 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405367 TQB200D03D 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405376 TQB200D03E 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405385 TQB200D03F 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品
87405394 TQB200D03G 87405324 TQB200D03 画像準備中 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする