ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パトライト(旧春日電機)
パトライト(旧春日電機)の 制御機器
パトライト(旧春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
パトライト(旧春日電機)の 端子台
TRB3シリーズ
TRB3シリーズ
注文コード
仕様
TRB3シリーズ
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TRB3
TRB3L5
TRB30N03
メーカーカタログ
内容量
選択解除
1個
1袋(5個)
適合
選択解除
TX30、TX50、TXU30、TXU50、TN30BK、TR30K
TX300(3P)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
87406523
TRB3L5
メーカー
カタログ
1袋(5個)
TX30、TX50、TXU30、TXU50、TN30BK、TR30K
オープン
¥
4,690
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
87406532
TRB30N03
メーカー
カタログ
1個
TX300(3P)
オープン
¥
1,390
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
87406514
TRB3
-
1袋(5個)
-
¥
2,180
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
取扱い終了
返品不可
-
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
端子カバー
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(3)
カバー TRB3L
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
5,258
¥
4,780
バスケットへ
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(7)
レール式端子台 TXUシリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(2)
TXB2シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
4,389
¥
3,990
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
1,518
~
¥
1,380
~
(11)
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
TTB1シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(4)
卓上バンドソー
RYOBI (リョービ)
税込
¥
48,290
¥
43,900
(2)
バスケットへ
ミニバンドソウ(木工 金工用)
プロクソン(PROXXON)
税込
¥
54,890
¥
49,900
(2)
バスケットへ
ターミナルカバー
IDEC(和泉電気)
税込
¥
758
~
¥
689
~
(8)
端子カバー
日東工業
税込
¥
384
~
¥
349
~
(2)
カバー
東洋技研
税込
¥
461
~
¥
419
~
(3)
エンドプレート
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
329
~
¥
299
~
(3)
ストッパー
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
549
~
¥
499
~
(3)
凡庸型端子台/FIXシリーズ 保護カバー
壬生電機製作所
税込
¥
106
~
¥
96
~
端子台カバー
サトーパーツ
税込
¥
36
~
¥
33
~
(5)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ
税込
¥
131
~
¥
119
~
(150)
組端子台 T10
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
263
~
¥
239
~
(25)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
端子台
端子台その他関連用品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87406514
TRB3
06946466
TRB 3
端子カバー
パトライト(旧春日電機)
1袋(5本)
¥
2,590
税込
¥
2,849
注文コードが変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「端子台」にはこんなカテゴリがあります
スタッド端子台
コネクタ端子台変換ユニット
I/Oリレーターミナル
端子台ボックス
スクリューレス端子台
ネジ式端子台
DINレール端子台
固定端子台
端子台その他関連用品
シェアする