エスティジェイ
詰め替え用マシンツールフィルター
GLFと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
用途
コンプレッサー
オイルクーラー
チラー
材質
難燃性レーヨン(非プラスチック素材)
厚さ(mm)
0.29
シートサイズ(mm)
150×200(ミシン目)
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33
初期圧損(Pa)
31(2.5m/sec)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05509276
BLF150R
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください