減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全23種類を絞り込む
減速比
23種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87584655H2LS-40R-600-020600
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584664H2LS-40R-750-020750
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584673H2LS-40R-900-020900
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584682H2LS-40R-1200-0201200
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584691H2LS-40R-1500-0201500
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584707H2LS-40R-300-040300
135,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584716H2LS-40R-375-040375
135,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584725H2LS-40R-450-040450
135,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584734H2LS-40R-80-07580
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584743H2LS-40R-100-075100
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584752H2LS-40R-120-075120
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584761H2LS-40R-160-075160
115,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584777H2LS-40R-200-075200
115,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584786H2LS-40R-240-075240
115,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584795H2LS-40R-5-1505
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584804H2LS-40R-10-15010
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584813H2LS-40R-15-15015
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584822H2LS-40R-20-15020
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584831H2LS-40R-25-15025
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584847H2LS-40R-30-15030
117,300
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584856H2LS-40R-40-15040
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584865H2LS-40R-50-15050
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87584874H2LS-40R-60-15060
143,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする