減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87585233H2LS-28T-80-02080
57,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585242H2LS-28T-100-020100
57,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585251H2LS-28T-120-020120
57,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585267H2LS-28T-160-020160
61,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585276H2LS-28T-200-020200
61,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585285H2LS-28T-240-020240
61,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585294H2LS-28T-5-0405
54,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585303H2LS-28T-10-04010
51,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585312H2LS-28T-15-04015
51,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585321H2LS-28T-20-04020
51,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585337H2LS-28T-25-04025
58,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585346H2LS-28T-30-04030
58,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585355H2LS-28T-40-04040
61,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585364H2LS-28T-50-04050
61,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585373H2LS-28T-60-04060
68,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする