曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ(H2FH-22R)屋外タイプ

ギアモータ H2シリーズ(H2FH-22R)屋外タイプ - ニッセイ
枠番22取付方式フランジ取付電源三相内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87637261H2FH-22R-5-T010E550/60/60200/200/220
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637277H2FH-22R-5-T010WE550/50/60/60380/400/400/440
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637286H2FH-22R-10-T010E1050/60/60200/200/220
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637295H2FH-22R-10-T010WE1050/50/60/60380/400/400/440
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637304H2FH-22R-15-T010E1550/60/60200/200/220
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637313H2FH-22R-15-T010WE1550/50/60/60380/400/400/440
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637322H2FH-22R-20-T010E2050/60/60200/200/220
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637331H2FH-22R-20-T010WE2050/50/60/60380/400/400/440
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637347H2FH-22R-25-T010E2550/60/60200/200/220
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637356H2FH-22R-25-T010WE2550/50/60/60380/400/400/440
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637365H2FH-22R-30-T010E3050/60/60200/200/220
60,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637374H2FH-22R-30-T010WE3050/50/60/60380/400/400/440
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637383H2FH-22R-40-T010E4050/60/60200/200/220
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637392H2FH-22R-40-T010WE4050/50/60/60380/400/400/440
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637401H2FH-22R-50-T010E5050/60/60200/200/220
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637417H2FH-22R-50-T010WE5050/50/60/60380/400/400/440
63,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637426H2FH-22R-60-T010E6050/60/60200/200/220
66,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637435H2FH-22R-60-T010WE6050/50/60/60380/400/400/440
68,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637444H2FH-22R-80-T010E8050/60/60200/200/220
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637453H2FH-22R-80-T010WE8050/50/60/60380/400/400/440
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637462H2FH-22R-100-T010E10050/60/60200/200/220
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637471H2FH-22R-100-T010WE10050/50/60/60380/400/400/440
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637487H2FH-22R-120-T010E12050/60/60200/200/220
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637496H2FH-22R-120-T010WE12050/50/60/60380/400/400/440
71,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637505H2FH-22R-160-T010E16050/60/60200/200/220
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637514H2FH-22R-160-T010WE16050/50/60/60380/400/400/440
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637523H2FH-22R-200-T010E20050/60/60200/200/220
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637532H2FH-22R-200-T010WE20050/50/60/60380/400/400/440
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637541H2FH-22R-240-T010E24050/60/60200/200/220
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637557H2FH-22R-240-T010WE24050/50/60/60380/400/400/440
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637742H2FH-22R-5-T020E550/60/60200/200/220
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637751H2FH-22R-5-T020WE550/50/60/60380/400/400/440
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637767H2FH-22R-10-T020E1050/60/60200/200/220
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637776H2FH-22R-10-T020WE1050/50/60/60380/400/400/440
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637785H2FH-22R-15-T020E1550/60/60200/200/220
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637794H2FH-22R-15-T020WE1550/50/60/60380/400/400/440
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637803H2FH-22R-20-T020E2050/60/60200/200/220
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637812H2FH-22R-20-T020WE2050/50/60/60380/400/400/440
67,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637821H2FH-22R-25-T020E2550/60/60200/200/220
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637837H2FH-22R-25-T020WE2550/50/60/60380/400/400/440
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637846H2FH-22R-30-T020E3050/60/60200/200/220
67,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637855H2FH-22R-30-T020WE3050/50/60/60380/400/400/440
69,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637864H2FH-22R-40-T020E4050/60/60200/200/220
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637873H2FH-22R-40-T020WE4050/50/60/60380/400/400/440
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637882H2FH-22R-50-T020E5050/60/60200/200/220
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637891H2FH-22R-50-T020WE5050/50/60/60380/400/400/440
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637907H2FH-22R-60-T020E6050/60/60200/200/220
74,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87637916H2FH-22R-60-T020WE6050/50/60/60380/400/400/440
76,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87854532H2FH-22R-5-T010PE550/50/60/60380/400/400/440
61,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87854541H2FH-22R-10-T010PE1050/50/60/60380/400/400/440
60,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする