曜日別特売

ギアモータ H2シリーズ(H2FH-22T)屋外タイプ

ギアモータ H2シリーズ(H2FH-22T)屋外タイプ - ニッセイ
枠番22取付方式フランジ取付電源三相内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87638223H2FH-22T-5-T010E550/60/60200/200/220
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638232H2FH-22T-5-T010WE550/50/60/60380/400/400/440
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638241H2FH-22T-10-T010E1050/60/60200/200/220
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638257H2FH-22T-10-T010WE1050/50/60/60380/400/400/440
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638266H2FH-22T-15-T010E1550/60/60200/200/220
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638275H2FH-22T-15-T010WE1550/50/60/60380/400/400/440
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638284H2FH-22T-20-T010E2050/60/60200/200/220
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638293H2FH-22T-20-T010WE2050/50/60/60380/400/400/440
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638302H2FH-22T-25-T010E2550/60/60200/200/220
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638311H2FH-22T-25-T010WE2550/50/60/60380/400/400/440
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638327H2FH-22T-30-T010E3050/60/60200/200/220
62,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638336H2FH-22T-30-T010WE3050/50/60/60380/400/400/440
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638345H2FH-22T-40-T010E4050/60/60200/200/220
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638354H2FH-22T-40-T010WE4050/50/60/60380/400/400/440
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638363H2FH-22T-50-T010E5050/60/60200/200/220
64,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638372H2FH-22T-50-T010WE5050/50/60/60380/400/400/440
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638381H2FH-22T-60-T010E6050/60/60200/200/220
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638397H2FH-22T-60-T010WE6050/50/60/60380/400/400/440
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638406H2FH-22T-80-T010E8050/60/60200/200/220
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638415H2FH-22T-80-T010WE8050/50/60/60380/400/400/440
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638424H2FH-22T-100-T010E10050/60/60200/200/220
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638433H2FH-22T-100-T010WE10050/50/60/60380/400/400/440
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638442H2FH-22T-120-T010E12050/60/60200/200/220
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638451H2FH-22T-120-T010WE12050/50/60/60380/400/400/440
74,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638467H2FH-22T-160-T010E16050/60/60200/200/220
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638476H2FH-22T-160-T010WE16050/50/60/60380/400/400/440
77,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638485H2FH-22T-200-T010E20050/60/60200/200/220
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638494H2FH-22T-200-T010WE20050/50/60/60380/400/400/440
77,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638503H2FH-22T-240-T010E24050/60/60200/200/220
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638512H2FH-22T-240-T010WE24050/50/60/60380/400/400/440
77,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638704H2FH-22T-5-T020E550/60/60200/200/220
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638713H2FH-22T-5-T020WE550/50/60/60380/400/400/440
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638722H2FH-22T-10-T020E1050/60/60200/200/220
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638731H2FH-22T-10-T020WE1050/50/60/60380/400/400/440
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638747H2FH-22T-15-T020E1550/60/60200/200/220
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638756H2FH-22T-15-T020WE1550/50/60/60380/400/400/440
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638765H2FH-22T-20-T020E2050/60/60200/200/220
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638774H2FH-22T-20-T020WE2050/50/60/60380/400/400/440
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638783H2FH-22T-25-T020E2550/60/60200/200/220
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638792H2FH-22T-25-T020WE2550/50/60/60380/400/400/440
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638801H2FH-22T-30-T020E3050/60/60200/200/220
70,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638817H2FH-22T-30-T020WE3050/50/60/60380/400/400/440
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638826H2FH-22T-40-T020E4050/60/60200/200/220
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638835H2FH-22T-40-T020WE4050/50/60/60380/400/400/440
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638844H2FH-22T-50-T020E5050/60/60200/200/220
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638853H2FH-22T-50-T020WE5050/50/60/60380/400/400/440
73,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638862H2FH-22T-60-T020E6050/60/60200/200/220
77,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87638871H2FH-22T-60-T020WE6050/50/60/60380/400/400/440
78,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87854776H2FH-22T-5-T010PE550/50/60/60380/400/400/440
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87854785H2FH-22T-10-T010PE1050/50/60/60380/400/400/440
62,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする