減速機 Fシリーズ(FSS-25)指定モータ取付可能型

減速機 Fシリーズ(FSS-25)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番25出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87654621FSS-25-10-01010
43,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654637FSS-25-12.5-01012.5
43,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654646FSS-25-15-01015
43,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654655FSS-25-20-01020
43,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654664FSS-25-25-01025
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654673FSS-25-30-01030
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654682FSS-25-40-01040
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654691FSS-25-50-01050
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654707FSS-25-60-01060
59,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654716FSS-25-80-01080
59,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654725FSS-25-100-010100
68,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654734FSS-25-120-010120
68,900
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654743FSS-25-160-010160
75,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654752FSS-25-200-010200
75,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654761FSS-25-240-010240
75,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする