ギアモータ Fシリーズ(FSH-45)屋外タイプ

ギアモータ Fシリーズ(FSH-45)屋外タイプ - ニッセイ
枠番45取付方式中空軸電源三相モータータイプギアモータ内容量1台
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
容量(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87662836FSH-45-600-T020E6000.250/60/60200/200/220
161,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662845FSH-45-600-T020WE6000.250/50/60/60380/400/400/440
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662854FSH-45-750-T020E7500.250/60/60200/200/220
161,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662863FSH-45-750-T020WE7500.250/50/60/60380/400/400/440
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662872FSH-45-900-T020E9000.250/60/60200/200/220
161,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662881FSH-45-900-T020WE9000.250/50/60/60380/400/400/440
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662897FSH-45-1200-T020E12000.250/60/60200/200/220
161,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662906FSH-45-1200-T020WE12000.250/50/60/60380/400/400/440
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662915FSH-45-1500-T020E15000.250/60/60200/200/220
161,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662924FSH-45-1500-T020WE15000.250/50/60/60380/400/400/440
162,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662933FSH-45-300-T040E3000.450/60/60200/200/220
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662942FSH-45-300-T040WE3000.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662951FSH-45-375-T040E3750.450/60/60200/200/220
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662967FSH-45-375-T040WE3750.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662976FSH-45-450-T040E4500.450/60/60200/200/220
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662985FSH-45-450-T040WE4500.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87662994FSH-45-5-075E50.7550/60/60200/200/220
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663003FSH-45-5-075WE50.7550/50/60/60380/400/400/440
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663012FSH-45-7.5-075E7.50.7550/60/60200/200/220
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663021FSH-45-7.5-075WE7.50.7550/50/60/60380/400/400/440
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663037FSH-45-10-075E100.7550/60/60200/200/220
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663046FSH-45-10-075WE100.7550/50/60/60380/400/400/440
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663055FSH-45-12.5-075E12.50.7550/60/60200/200/220
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663064FSH-45-12.5-075WE12.50.7550/50/60/60380/400/400/440
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663073FSH-45-15-075E150.7550/60/60200/200/220
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663082FSH-45-15-075WE150.7550/50/60/60380/400/400/440
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663091FSH-45-20-075E200.7550/60/60200/200/220
118,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663107FSH-45-20-075WE200.7550/50/60/60380/400/400/440
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663116FSH-45-25-075E250.7550/60/60200/200/220
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663125FSH-45-25-075WE250.7550/50/60/60380/400/400/440
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663134FSH-45-30-075E300.7550/60/60200/200/220
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663143FSH-45-30-075WE300.7550/50/60/60380/400/400/440
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663152FSH-45-40-075E400.7550/60/60200/200/220
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663161FSH-45-40-075WE400.7550/50/60/60380/400/400/440
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663177FSH-45-50-075E500.7550/60/60200/200/220
133,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663186FSH-45-50-075WE500.7550/50/60/60380/400/400/440
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663195FSH-45-60-075E600.7550/60/60200/200/220
137,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663204FSH-45-60-075WE600.7550/50/60/60380/400/400/440
140,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663213FSH-45-80-075E800.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663222FSH-45-80-075WE800.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663231FSH-45-100-075E1000.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663247FSH-45-100-075WE1000.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663256FSH-45-120-075E1200.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663265FSH-45-120-075WE1200.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663274FSH-45-160-075E1600.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663283FSH-45-160-075WE1600.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663292FSH-45-200-075E2000.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663301FSH-45-200-075WE2000.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663317FSH-45-240-075E2400.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87663326FSH-45-240-075WE2400.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする