ギアモータ F3シリーズ(F3SH-45)屋外タイプ

ギアモータ F3シリーズ(F3SH-45)屋外タイプ - ニッセイ
枠番45取付方式同心中空軸電源三相モータータイプギアモータ内容量1台
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
容量(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87687311F3SH-45-900-T010E9000.150/60/60200/200/220
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687327F3SH-45-900-T010WE9000.150/50/60/60380/400/400/440
144,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687336F3SH-45-1200-T010E12000.150/60/60200/200/220
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687345F3SH-45-1200-T010WE12000.150/50/60/60380/400/400/440
144,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687354F3SH-45-450-T020E4500.250/60/60200/200/220
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687363F3SH-45-450-T020WE4500.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687372F3SH-45-600-T020E6000.250/60/60200/200/220
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687381F3SH-45-600-T020WE6000.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687397F3SH-45-750-T020E7500.250/60/60200/200/220
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687406F3SH-45-750-T020WE7500.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687415F3SH-45-300-T040E3000.450/60/60200/200/220
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687424F3SH-45-300-T040WE3000.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687433F3SH-45-375-T040E3750.450/60/60200/200/220
194,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687442F3SH-45-375-T040WE3750.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687451F3SH-45-80-075E800.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687467F3SH-45-80-075WE800.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687476F3SH-45-100-075E1000.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687485F3SH-45-100-075WE1000.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687494F3SH-45-120-075E1200.7550/60/60200/200/220
146,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687503F3SH-45-120-075WE1200.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687512F3SH-45-160-075E1600.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687521F3SH-45-160-075WE1600.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687537F3SH-45-200-075E2000.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687546F3SH-45-200-075WE2000.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687555F3SH-45-240-075E2400.7550/60/60200/200/220
185,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87687564F3SH-45-240-075WE2400.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863316F3SH-45-900-T010PE9000.150/50/60/60380/400/400/440
144,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863325F3SH-45-1200-T010PE12000.150/50/60/60380/400/400/440
144,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863334F3SH-45-450-T020PE4500.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863343F3SH-45-600-T020PE6000.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863352F3SH-45-750-T020PE7500.250/50/60/60380/400/400/440
159,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863361F3SH-45-300-T040PE3000.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863377F3SH-45-375-T040PE3750.450/50/60/60380/400/400/440
196,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863386F3SH-45-80-075PE800.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863395F3SH-45-100-075PE1000.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863404F3SH-45-120-075PE1200.7550/50/60/60380/400/400/440
149,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863413F3SH-45-160-075PE1600.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863422F3SH-45-200-075PE2000.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87863431F3SH-45-240-075PE2400.7550/50/60/60380/400/400/440
188,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする