ギアモータ F3シリーズ(F3SB-35)小枠番タイプ

ギアモータ F3シリーズ(F3SB-35)小枠番タイプ ニッセイ

容量(kW)1.5 枠番35 取付方式同心中空軸 電源三相 モータータイプギアモータ 内容量1台
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87690294 F3SB-35-5-150
CADデータダウンロード
5 50/60/60 200/200/220
186,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690303 F3SB-35-5-150W
CADデータダウンロード
5 50/50/60/60 380/400/400/440
191,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690312 F3SB-35-7.5-150
CADデータダウンロード
7.5 50/60/60 200/200/220
186,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690321 F3SB-35-7.5-150W
CADデータダウンロード
7.5 50/50/60/60 380/400/400/440
191,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690337 F3SB-35-10-150
CADデータダウンロード
10 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690346 F3SB-35-10-150W
CADデータダウンロード
10 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690355 F3SB-35-12.5-150
CADデータダウンロード
12.5 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690364 F3SB-35-12.5-150W
CADデータダウンロード
12.5 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690373 F3SB-35-15-150
CADデータダウンロード
15 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690382 F3SB-35-15-150W
CADデータダウンロード
15 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690391 F3SB-35-20-150
CADデータダウンロード
20 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690407 F3SB-35-20-150W
CADデータダウンロード
20 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690416 F3SB-35-25-150
CADデータダウンロード
25 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690425 F3SB-35-25-150W
CADデータダウンロード
25 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690434 F3SB-35-30-150
CADデータダウンロード
30 50/60/60 200/200/220
169,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87690443 F3SB-35-30-150W
CADデータダウンロード
30 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863745 F3SB-35-5-150P 5 50/50/60/60 380/400/400/440
191,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863754 F3SB-35-7.5-150P 7.5 50/50/60/60 380/400/400/440
191,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863763 F3SB-35-10-150P 10 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863772 F3SB-35-12.5-150P 12.5 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863781 F3SB-35-15-150P 15 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863797 F3SB-35-20-150P 20 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863806 F3SB-35-25-150P 25 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87863815 F3SB-35-30-150P 30 50/50/60/60 380/400/400/440
173,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする