ギアモータ F3シリーズ(F3FJ-22T)小枠番タイプ

ギアモータ F3シリーズ(F3FJ-22T)小枠番タイプ ニッセイ

容量(kW)0.4 枠番22 取付方式同心中実軸 電源三相 モータータイプギアモータ 内容量1台
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87744011 F3FJ-22T-5-T040A 5 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744027 F3FJ-22T-5-T040WA 5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744036 F3FJ-22T-5-T040Z 5 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744045 F3FJ-22T-5-T040WZ 5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744054 F3FJ-22T-7.5-T040A 7.5 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744063 F3FJ-22T-7.5-T040WA 7.5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744072 F3FJ-22T-7.5-T040Z 7.5 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744081 F3FJ-22T-7.5-T040WZ 7.5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744097 F3FJ-22T-10-T040A 10 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744106 F3FJ-22T-10-T040WA 10 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744115 F3FJ-22T-10-T040Z 10 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744124 F3FJ-22T-10-T040WZ 10 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744133 F3FJ-22T-12.5-T040A 12.5 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744142 F3FJ-22T-12.5-T040WA 12.5 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744151 F3FJ-22T-12.5-T040Z 12.5 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744167 F3FJ-22T-12.5-T040WZ 12.5 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744176 F3FJ-22T-15-T040A 15 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744185 F3FJ-22T-15-T040WA 15 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744194 F3FJ-22T-15-T040Z 15 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744203 F3FJ-22T-15-T040WZ 15 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744212 F3FJ-22T-20-T040A 20 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744221 F3FJ-22T-20-T040WA 20 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744237 F3FJ-22T-20-T040Z 20 50/60/60 200/200/220
68,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744246 F3FJ-22T-20-T040WZ 20 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744255 F3FJ-22T-25-T040A 25 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744264 F3FJ-22T-25-T040WA 25 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744273 F3FJ-22T-25-T040Z 25 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744282 F3FJ-22T-25-T040WZ 25 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744291 F3FJ-22T-30-T040A 30 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744307 F3FJ-22T-30-T040WA 30 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744316 F3FJ-22T-30-T040Z 30 50/60/60 200/200/220
71,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87744325 F3FJ-22T-30-T040WZ 30 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875575 F3FJ-22T-5-T040PA 5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875584 F3FJ-22T-7.5-T040PA 7.5 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875593 F3FJ-22T-10-T040PA 10 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875602 F3FJ-22T-12.5-T040PA 12.5 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875611 F3FJ-22T-15-T040PA 15 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875627 F3FJ-22T-20-T040PA 20 50/50/60/60 380/400/400/440
70,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875636 F3FJ-22T-25-T040PA 25 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
87875645 F3FJ-22T-30-T040PA 30 50/50/60/60 380/400/400/440
73,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする