ハイフラ防止抵抗ユニット R9
車両のフロントウィンカー・リアウィンカーをLEDバルブに交換した時、バルブの消費電力低下によるハイフラッシャー現象を防止するための製品です。
用途ハイフラッシャー防止用抵抗ユニット
セット内容抵抗ユニット×2個、ワンタッチコネクター×4個、アルミテープ×2枚
質量(g)35
消費電力(W)16(12V使用時)
抵抗値(Ω)9(12V使用時)
内容量1パック(2個)
車両のフロントウィンカー・リアウィンカーをLEDバルブに交換した時、バルブの消費電力低下によるハイフラッシャー現象を防止するための製品です。