ヘッドライトクリーナー 親水コート
2液式の本格仕上げ
黄ばみ・くすみをクリアに除去
水滴を消し、乱反射を防止
防汚効果でクリア感キープ
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り、保護剤
特性親水、傷消し、防汚
成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚
質量(g)98
種類液体
内容量(mL)クリーナー/50、トップコート/10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量10mL
危険物の性状水溶性
内容量1セット
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87452994 | C78 | 38422345 | C137 |
![]() |
ヘッドライト復活 プレミアムコート | カーメイト | 1セット | ¥979 税込¥1,077 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |