PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き)
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全15種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
選択してください
4X6
6X8
8X10
10X12
12X14
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
0~100(凍結なきこと)
0~150(凍結なきこと)
質量(g)
選択してください
12
16
18
21
23
26
43
51
70
80
寸法B(mm)
選択してください
36.2
36.4
39.9
40.4
41.4
41.9
47.4
47.9
53.6
54.1
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87946284
KU10
10X12
HNBR
0~100(凍結なきこと)
8
43
47.4
23.2
19.5
-
-
¥
8,360
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946293
KU10-F
10X12
FKM
0~150(凍結なきこと)
8
43
47.4
23.2
19.5
-
-
¥
10,560
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946311
KU12
12X14
HNBR
0~100(凍結なきこと)
9
70
53.6
26.3
23
-
-
¥
10,780
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946327
KU12-F
12X14
FKM
0~150(凍結なきこと)
9
70
53.6
26.3
23
-
-
¥
14,520
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946345
KU4
4X6
HNBR
0~100(凍結なきこと)
2.5
12
36.2
17.6
15
-
-
¥
5,830
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87946354
KU4-F
4X6
FKM
0~150(凍結なきこと)
2.5
12
36.2
17.6
15
-
-
¥
6,490
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946372
KU6
6X8
HNBR
0~100(凍結なきこと)
4
18
39.9
19.5
16
-
-
¥
6,270
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946381
KU6-F
6X8
FKM
0~150(凍結なきこと)
4
18
39.9
19.5
16
-
-
¥
7,150
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87946406
KU8
8X10
HNBR
0~100(凍結なきこと)
6
23
41.4
20.2
17
-
-
¥
6,710
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946415
KU8-F
8X10
FKM
0~150(凍結なきこと)
6
23
41.4
20.2
17
-
-
¥
8,030
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87946302
KU10-N
10X12
NBR
0~60(凍結なきこと)
8
51
47.9
23.2
19.5
18.5
18.6
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
87946336
KU12-N
12X14
NBR
0~60(凍結なきこと)
9
80
54.1
26.3
23
21.5
21.6
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
87946363
KU4-N
4X6
NBR
0~60(凍結なきこと)
2.5
16
36.4
17.6
15
10.5
10.4
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
87946397
KU6-N
6X8
NBR
0~60(凍結なきこと)
4
21
40.4
19.5
16
12.5
12.4
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
87946424
KU8-N
8X10
NBR
0~60(凍結なきこと)
6
26
41.9
20.2
17
14.5
14.4
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください