KU8 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946406

 

KU8 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946406
KU8 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946406

チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)8X10
寸法B(mm)41.4
質量(g)23
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
内容量1袋(10個)注文コード87946406品番KU8
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブ外径(Φmm)
8X10
材質(ゴムシール)
HNBR
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
6
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー付
質量(g)
23
寸法B(mm)
41.4
寸法C1(mm)
20.2
寸法C2(mm)
17
寸法P(Φmm)
13.7
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする